Motion
7100157232 ATTACHES D’INTÉRIEUR SCOTCH RF7020X, 7/8 PO X 7/8 PO (22 MM X 22 MM)

3M
7100157232 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF7020X, 7/8 IN X 7/8 IN (22 MM X 22 MM)

Attaches intérieures Scotch RF7020X, 7/8 po x 7/8 po (22 mm x 22 mm)
N° D’ARTICLE MI03165553
N° MFR7100157232 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF7020X, 7/8 IN X 7/8 IN (22 MM X 22 MM)
Prix6.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100157232 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF7020X, 7/8 IN X 7/8 IN (22 MM X 22 MM)

Attaches intérieures Scotch RF7020X, 7/8 po x 7/8 po (22 mm x 22 mm)
N° D’ARTICLE MI03165553
N° MFR7100157232 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF7020X, 7/8 IN X 7/8 IN (22 MM X 22 MM)
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
Prix6.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141901558
  • CUP_NON
    00051141901558

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHES INTÉRIEURES SCOTCH 7100157232
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un lien solide au contact
  • Peut supporter jusqu’à 3 lb/1 lb par 1 po
  • Dure jusqu’à 10,000 fermetures
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • La doublure se décolle pour exposer un adhésif fort
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces finies/peintes, le métal nu, le verre, le plastique et plus. Assurez-vous que votre surface est propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Dimensions : 7/8 po x 7/8 po
  • Couleur : Blanc