Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 84096  9498 TRANSPARENT 1/2 PO X120YD  2.0 MIL

3M
84096 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9498 CLEAR 1/2"X120YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9498, transparent, 1/2 po x 120 vg, 2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165757
N° MFR84096 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9498 CLEAR 1/2"X120YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84096 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9498 CLEAR 1/2"X120YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9498, transparent, 1/2 po x 120 vg, 2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165757
N° MFR84096 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9498 CLEAR 1/2"X120YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    120 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.003 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    20 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200840968
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +250 °F
  • CUP_NON
    00021200840968

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 84096 TRANSPARENT 9498
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Très haute résistance au pelage et excellente résistance au cisaillement pour résister à des applications d’épissage rigoureuses
  • Adhère bien à la plupart des substrats, y compris les plastiques à faible énergie de surface
  • Résistance modérée à la température jusqu’à 250⁰F (121⁰C)
  • Doublure en Kraft densifié (DK) 60lb pour faciliter les opérations de découpe
  • Conforme aux surfaces irrégulières