Motion
86198 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 -36118 PERFOR W/SKIP SLIT LINER 24"

3M
86198 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 -36118 PERFOR W/SKIP SLIT LINER 24"

Ruban de protection en polyuréthane 3M™ , 8641, 36118, gris foncé, fendu perforé, 24 po x 36 vg, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI03165816
N° MFR86198 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 -36118 PERFOR W/SKIP SLIT LINER 24"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86198 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 -36118 PERFOR W/SKIP SLIT LINER 24"

Ruban de protection en polyuréthane 3M™ , 8641, 36118, gris foncé, fendu perforé, 24 po x 36 vg, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI03165816
N° MFR86198 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 -36118 PERFOR W/SKIP SLIT LINER 24"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    93 po
  • Épaisseur
    0.041 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    39.8 (peinture acrylique laquée) oz-po, 75.1 (aluminium) oz-po, 75.2 (peinture acrylique émail) oz-po, 77.5 (verre) oz-po, 80.2 (acier inoxydable) oz-po, 86.4 (peinture polyuréthane) oz-po
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200861987
  • CUP_NON
    00021200861987

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 86198 8641
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.