Motion
86240 FIXATION SJ3526N CROCHET NOIR 5/8"X50YD  0.15" (3.8 MM) ENG

3M
86240 FASTENER SJ3526N HOOK BLACK 5/8"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3526N, noir, 5/8 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165828
N° MFR86240 FASTENER SJ3526N HOOK BLACK 5/8"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86240 FASTENER SJ3526N HOOK BLACK 5/8"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3526N, noir, 5/8 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165828
N° MFR86240 FASTENER SJ3526N HOOK BLACK 5/8"X50YD 0.15"(3.8 MM) ENG THICK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070969616
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200862403
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • CUP_NON
    00021200862403

Aperçu

Description du fabricant
86240 FIXATION SJ3526N CROCHET NOIR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des attaches à boucle 3M™ , cette attache refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base de caoutchouc haute performance offre une adhérence rapide, une très bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 120°F (49°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon