Motion
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 86292  4718 NOIR 1/4 PO X36YD

3M
86292 VINYL FOAM TAPE 4718 BLACK 1/4"X36YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4718, noir, 1/4 po x 36 vg, 125 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165918
N° MFR86292 VINYL FOAM TAPE 4718 BLACK 1/4"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86292 VINYL FOAM TAPE 4718 BLACK 1/4"X36YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4718, noir, 1/4 po x 36 vg, 125 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165918
N° MFR86292 VINYL FOAM TAPE 4718 BLACK 1/4"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    125 mm
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    95 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le support en mousse noire de densité moyenne à alvéoles fermées de 0.125 po (3.2 mm) d’épaisseur empêche la poussière, la lumière et l’humidité de pénétrer • L’adhésif acrylique durable sur un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux rayons UV • La doublure en papier permet de découper sans avoir à laminer une autre doublure pour mousser • Conçu pour les applications exigeantes de joints, d’amortissement, d’amortissement et d’isolation • Propriétés conformables permettant d’appliquer du ruban adhésif ou d’étanchéité sur des surfaces courbes ou irrégulières
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200862922
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 86292 NOIR 4718
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le support en mousse noire à alvéoles fermées de 0.125 po (3.2 mm) d’épaisseur aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité
  • L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux UV
  • La doublure en papier permet de découper sans avoir à plastifier une autre doublure sur la mousse
  • Conçu pour les applications exigeantes de joint, d’amorti, d’amortissement et d’isolation
  • Les propriétés conformables permettent de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières