Motion
87395 FIXATION SJ3522 CROCHET PLÂTRE RÉSIS S030 NOIR 2"X50YD  0.15"ENG ÉPAISSEUR

3M
87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet résistant aux plastifiants SJ3522, noire, 2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165995
N° MFR87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet résistant aux plastifiants SJ3522, noire, 2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165995
N° MFR87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070459014
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200873959
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • CUP_NON
    00021200873959

Aperçu

Description du fabricant
87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des attaches à boucle 3M™ , cette attache refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique résistant aux plastifiants offre une excellente résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, en particulier les vinyles flexibles
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure