Motion
95279 BLOC DE RUBAN ADHÉSIF PERSONNALISÉ SCOTCHPAD 809G TRANSPARENT 3 PO X3 PO

3M
95279 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 3"X3"

3M™ feuilles de ruban 809G, transparentes, 3 po x 3 po, 720 par caisse (25 feuilles/paquet)
N° D’ARTICLE MI03166097
N° MFR95279 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 3"X3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95279 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 3"X3"

3M™ feuilles de ruban 809G, transparentes, 3 po x 3 po, 720 par caisse (25 feuilles/paquet)
N° D’ARTICLE MI03166097
N° MFR95279 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 3"X3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Résistance à la traction
    70 po/lb
  • Épaisseur
    3.1 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Main
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006324647
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200952796
  • CUP_NON
    50021200952796

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE RUBAN PERSONNALISÉ 95279 SCOTCHPAD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Feuilles de ruban prédécoupées à la taille nécessaire pour votre application d’emballage ou de réparation spécifique.
  • Rembourré pour un transport pratique et un ruban adhésif « sans distributeur »
  • aucun outil de coupe requis
  • Souvent utilisé pour la réparation sur le terrain des colis endommagés, la protection de l’étiquette d’expédition et d’autres applications d’emballage où un transport pratique et une application facile sont nécessaires.
  • Comprend une languette en papier amovible pour une manipulation facile
  • L’endos transparent en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique solide adhère aux sacs, aux boîtes, aux pellicules de plastique, aux métaux et au verre
  • Résistant aux intempéries et longue durée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur