Motion
96670 RUBAN EN TISSU DE VERRE 398FR BLANC 1 POX36YD

3M
96670 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 1"X36YD

3M™ Ruban de toile de verre 398FR, blanc, 1 po x 36 vg, 7 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166336
N° MFR96670 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 1"X36YD
Prix52.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
96670 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 1"X36YD

3M™ Ruban de toile de verre 398FR, blanc, 1 po x 36 vg, 7 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166336
N° MFR96670 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 1"X36YD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    130 po
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200966705
  • Série du fabricant
    398
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200966705
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200966705
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    398
  • CUP_NON
    00021200966705
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE 96670 398FR BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon