Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 96672  398FR BLANC 2 POX36YD

3M
96672 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 2"X36YD

3M™ Ruban en toile de verre 398FR, blanc, 2 po x 36 vg, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166338
N° MFR96672 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 2"X36YD
Prix131.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
96672 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 2"X36YD

3M™ Ruban en toile de verre 398FR, blanc, 2 po x 36 vg, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166338
N° MFR96672 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 2"X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix131.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    130 po
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz-po
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200966729
  • Série du fabricant
    398
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200966729
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • CUP_NON
    00021200966729
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE 96672 398FR BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos durable offre une résistance à l’abrasion et aux perforations pour une performance de vieillissement à long terme dans les applications aérospatiales
  • L’adhésif acrylique offre d’excellentes propriétés de longue durée, idéales pour de nombreuses applications permanentes
  • Disponible sur un revêtement à fentes par saut pour faciliter l’application
  • Conforme aux spécifications ignifuges des normes F.A.R. 25.853(a) et F.A.R. 25.855(d) et conforme aux normes de l’UE
  • Haute conformabilité pour coller sur une variété de textures difficiles et de surfaces inégales ou courbées
  • La formulation ne contient pas d’antimoine
  • Offre une bonne résistance à la température de -20ºF/-29ºC à 250ºF/121ºC
  • Répond aux exigences de et peut être qualifié pour les spécifications matérielles de Boeing BMS 5-146 Type I, Classe I, Grade A