Motion
05282 MEULE SCOTCH-BRITE 16 POX6 POX10 PO7A MÉD

3M
05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 16"X6"X10"7A MED

Scotch-Brite™ Roue de coupe et de polissage, CP-WL, 7A moyen, 16 po x 6 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166502
N° MFR05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 16"X6"X10"7A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 16"X6"X10"7A MED

Scotch-Brite™ Roue de coupe et de polissage, CP-WL, 7A moyen, 16 po x 6 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166502
N° MFR05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 16"X6"X10"7A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule d’ébavurage non tissé 16"X6"X10"7A MED 05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 102"103"104"105 MED est une meule d’ébavurage non tissé construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 16 po de diamètre, une meule d’épaisseur de 6 po, un trou central de 10 po de diamètre et une qualité moyenne, adaptée au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500027364
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011052823
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • CUP_NON
    00048011052823

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 05282 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs