Motion
16054 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 3 POX1/4 POX3/8 PO2A MÉD

3M
16054 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X3/8"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 3 po x 1/4 po x 3/8 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166569
N° MFR16054 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X3/8"2A MED
Prix16.60 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16054 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X3/8"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 3 po x 1/4 po x 3/8 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166569
N° MFR16054 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X3/8"2A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.60 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.37 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 16054 SCOTCH-BRITE EXL 3 poX1/4 poX3/8 po2A MED est une meule d’ébarbage non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 0.37 po et une qualité moyenne, adaptée aux applications de mélange.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500085404
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011160542
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011160542
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 16054 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur