Motion
33054 DISQUE À SOIES SCOTCH-BRITE 4-1/2"X5/8-11 INTERNE 36

3M
33054 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 36

Scotch-Brite™ Disque à soies, 4-1/2 po x 5/8-11 interne 36, 5 par intérieur 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166775
N° MFR33054 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 36
Prix47.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33054 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 36

Scotch-Brite™ Disque à soies, 4-1/2 po x 5/8-11 interne 36, 5 par intérieur 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166775
N° MFR33054 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL 36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    61500189164
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011330549
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011330549

Aperçu

Description du fabricant
33054 DISQUE EN SOIES SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon