Motion
33190 SCOTCH-BRITE FINITION SF ET ROUE D'ÉBARBAGE 6 PO X1/2 PO X1 PO 11S AILETTES

3M
33190 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"11S FIN

Scotch-Brite™ Meule de finition et d’ébavurage SF, SF-WL, 11S fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166855
N° MFR33190 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"11S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33190 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"11S FIN

Scotch-Brite™ Meule de finition et d’ébavurage SF, SF-WL, 11S fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166855
N° MFR33190 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"11S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 33190 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"11S FIN is a Convolute Non-Woven Deburring Wheel constructed with Silicon Carbide abrasive featuring a 6 in wheel diameter, 1/2 in wheel thickness, 1 in center hole diameter, and Fine grade, designed for surface finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190691
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011331904
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011331904
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
33190 FINITION SCOTCH-BRITE SF ET ÉBAVURAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à volutes est souple et conformable, réduisant ainsi les risques de gougeage ou d’éraflure de la pièce
  • Le carbure de silicium coupe tranchant et rapide, améliorant le débit et la productivité
  • La construction ouverte en nylon non tissé aide à minimiser la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Peut être utilisé avec les meuleuses de banc et de piédestal
  • Bon pour l’ébavurage, le mélange et la finition