Motion
33242 SCOTCH-BRITE FINITION SF ET ROUE D’ÉBAVURAGE 12 POX1 POX5 PO8S MÉD

3M
33242 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S MED

Scotch-Brite™ Meule d’ébarbage et de finition SF, 12 po x 1 po x 5 po 8S MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166885
N° MFR33242 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33242 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S MED

Scotch-Brite™ Meule d’ébarbage et de finition SF, 12 po x 1 po x 5 po 8S MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166885
N° MFR33242 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    The 33242 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S MED is a Convolute Non-Woven Deburring Wheel featuring a 12 in wheel diameter, 1 in wheel thickness, 5 in center hole diameter, and Medium grade, ideal for consistent surface conditioning.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190857
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011332420
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011332420
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
33242 FINITION SCOTCH-BRITE SF ET ÉBAVURAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.