Motion
51204 COURROIE EN TISSU TRIZACT 237AA  4 POX90 POA30 X POIDS

3M
51204 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 4"X90"A30 X-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A30 poids X, 4 po x 90 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167784
N° MFR51204 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 4"X90"A30 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51204 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 4"X90"A30 X-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A30 poids X, 4 po x 90 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167784
N° MFR51204 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 4"X90"A30 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    90 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    90 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    A30
  • Numéro de stock du fabricant
    60090004338
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111512043
  • CUP_NON
    00051111512043

Aperçu

Description du fabricant
51204 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels