Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON HYBRIDE EN POLYIMIDE 7010496295 3M , 6A2, 8X.630X1

3M
7010496295 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 8X.630X1

3M™ Roues et outils diamantés hybrides Bond en polyimide, 6A2, 8X.630X1.5748, X=0,315, W=3/8 D320 667PL - MMMPBDW48556
N° D’ARTICLE MI03167803
N° MFR7010496295 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 8X.630X1
Prix1,920.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496295 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 8X.630X1

3M™ Roues et outils diamantés hybrides Bond en polyimide, 6A2, 8X.630X1.5748, X=0,315, W=3/8 D320 667PL - MMMPBDW48556
N° D’ARTICLE MI03167803
N° MFR7010496295 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 8X.630X1
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
Prix1,920.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La meule diamantée hybride Bond 7010496295 3M en polyimide 6A2 non tissée et ébarbante est une meule abrasive diamantée de 8 po de diamètre avec une épaisseur de 0.630 po et un diamètre de trou central de 1 po, conçue pour le meulage de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060006245
  • CUP_NON
    00638060006245

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010496295 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.