Motion
FEUILLES DE PONÇAGE DE PRÉCISION 7010417807 3M DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE FASTER , GRAIN 320

3M
7010417807 3M PRO GRADE PRECISION FASTER SANDING SANDING SHEETS 320 GRIT E

Feuilles de ponçage plus rapide 3M™ Pro Grade Precision 320 grain extra fin, 127320TRI-6, 3-2/3 po x 9 po, 6/paquet
N° D’ARTICLE MI03167808
N° MFR7010417807 3M PRO GRADE PRECISION FASTER SANDING SANDING SHEETS 320 GRIT E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010417807 3M PRO GRADE PRECISION FASTER SANDING SANDING SHEETS 320 GRIT E

Feuilles de ponçage plus rapide 3M™ Pro Grade Precision 320 grain extra fin, 127320TRI-6, 3-2/3 po x 9 po, 6/paquet
N° D’ARTICLE MI03167808
N° MFR7010417807 3M PRO GRADE PRECISION FASTER SANDING SANDING SHEETS 320 GRIT E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    3.67 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium/Cubitron™
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308934415
  • CUP_NON
    00076308934415

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION DE QUALITÉ PRO 7010417807 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos SANS GLISSIÈRE et les matériaux durables aident à réduire la fatigue des mains
  • Les grains minéraux de première qualité sont fabriqués avec la technologie que l’on trouve dans les abrasifs industriels Cubitron™
  • Convient au ponçage humide et à sec
  • La couleur du papier abrasif ne décolorera pas la surface que vous poncez
  • S’adapte à votre surface pour un ponçage plus facile
  • Disponible dans une gamme de grains pour un fini lisse
  • Idéal pour la construction, le travail du bois, la menuiserie et les projets de rénovation résidentielle
  • Recommandé pour une utilisation avec les produits de sécurité personnelle 3M™
  • Pour de meilleurs résultats, poncez avec le grain du bois, en travaillant à travers une séquence de grains de grossier à très fin. Ne pas sauter plus d’un grain entre chaque étape de ponçage
  • Contenu de l’emballage : 6 feuilles de ponçage
  • Dimensions : 3-2/3 po x 9 po