Motion
54511 MICRO-FINI FILM PSA TYPE D DISQUE 268L  3"XNH 30MIC

3M
54511 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 3"XNH 30MIC

Disque de ponçage enduit - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03167941
N° MFR54511 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 3"XNH 30MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54511 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 3"XNH 30MIC

Disque de ponçage enduit - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03167941
N° MFR54511 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 3"XNH 30MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    30 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002501
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545119
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111545119

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54511 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque résistant aux déchirures résiste à une utilisation intensive, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium à coupe rapide offre une finition uniforme
  • Endos adhésif sensible à la pression (PSA) pour une fixation facile aux outils abrasifs
  • Peut être utilisé humide pour réduire la charge et les résidus en suspension dans l’air
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, y compris les métaux, les bois durs et les bois mous