Motion
54514 MICRO-FINI FILM PSA TYPE D DISQUE 268L  4-3/4"XNH 30MIC

3M
54514 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 4-3/4"XNH 30MIC

Disque de ponçage enduit - 4-3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm
N° D’ARTICLE MI03167944
N° MFR54514 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 4-3/4"XNH 30MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54514 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 4-3/4"XNH 30MIC

Disque de ponçage enduit - 4-3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm
N° D’ARTICLE MI03167944
N° MFR54514 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 4-3/4"XNH 30MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Numéro de grain
    30 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002535
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545140
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111545140

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54514 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.