Motion
54619 DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 268XA  8" X NH A35

3M
54619 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 8"XNH A35

3M™ Disque en pellicule PSA Trizact 268XA, A35, vert, 8 po x NH, matrice 800L, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168041
N° MFR54619 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 8"XNH A35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54619 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 8"XNH A35

3M™ Disque en pellicule PSA Trizact 268XA, A35, vert, 8 po x NH, matrice 800L, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168041
N° MFR54619 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 8"XNH A35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Vert
  • Couleur du disque
    Vert
  • Numéro de grain
    A35
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60020003574
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111546192
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111546192

Aperçu

Description du fabricant
54619 DISQUE DE FILM TRIZACT PSA 268XA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Code couleur par grade pour aider à identifier les étapes pendant les séquences à plusieurs étapes
  • Technologie microrepliquée 3M pour une coupe rapide et durable et une finition uniforme
  • L’adhésif sensible à la pression (PSA) permet une fixation rapide et facile du disque à l’outil
  • L’endos en polyester résistant à l’eau signifie que le disque peut être utilisé humide ou sec
  • Idéal pour le polissage et la finition sur une variété de substrats, du verre à l’acrylique