Motion
7100034253

3M
7100034253

Meule tronçonneuse et meuleuse pour le Green Corps.
N° D’ARTICLE MI03168211
N° MFR7100034253
Prix20.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100034253

Meule tronçonneuse et meuleuse pour le Green Corps.
N° D’ARTICLE MI03168211
N° MFR7100034253

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11-5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    1.169 lb
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de pièce jointe
    Fileté
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats, des métaux ferreux à l’acier inoxydable - Le grain abrasif en céramique 3M™ coupe rapidement et aide à prolonger la durée de vie de l’abrasif - Utiliser avec des outils et des accessoires qui correspondent aux roues de type 27 - Pour plus de sécurité, toujours utiliser avec un protecteur approuvé
  • Numéro de grain
    24
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses à angle droit
  • Numéro de stock du fabricant
    60440088197
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111559581
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • Types de produits
    Roue centrale enfoncée
  • CUP_NON
    00051111559581
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À MOYEU DÉPORTÉ À CORPS VERT 55958
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats, des métaux ferreux à l’acier inoxydable - Le grain abrasif en céramique 3M™ coupe rapidement et aide à prolonger la durée de vie de l’abrasif - Utiliser avec des outils et des accessoires qui correspondent aux roues de type 27 - Pour plus de sécurité, toujours utiliser avec un protecteur approuvé