Motion
7000045655

3M
7000045655

Disque de ponçage enduit Hookit. - 4.3300 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03168410
N° MFR7000045655
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045655

Disque de ponçage enduit Hookit. - 4.3300 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03168410
N° MFR7000045655
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    4.3300 po
  • Diamètre total
    4.3307 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    30 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60650039807
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111610305
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, peinture, bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    4
  • CUP_NON
    00051111610305

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 61030 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule de polyester durable permet des tolérances serrées et une finition uniforme
  • L’endos autoagrippant Hookit s’attache et s’enlève rapidement pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Disponible en couche ouverte et en contrôle de la poussière