Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493654 3M , 1A1, 14X1X5, X=1 D120 63

3M
7010493654 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 14X1X5, X=1 D120 63

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 14X1X5, X=1 D120 637BI - MMMRBDW45292
N° D’ARTICLE MI03169428
N° MFR7010493654 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 14X1X5, X=1 D120 63
Prix5,538.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493654 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 14X1X5, X=1 D120 63

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 14X1X5, X=1 D120 637BI - MMMRBDW45292
N° D’ARTICLE MI03169428
N° MFR7010493654 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 14X1X5, X=1 D120 63
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
Prix5,538.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2267.961 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600134781
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308256456
  • CUP_NON
    00076308256456

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493654 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.