Motion
68330 COURROIE EN TISSU 967F  2 POX72 PO24 VG

3M
68330 CLOTH BELT 967F 2"X72"24 YF-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ Chaîne 967F, 2 po x 72 po .Poids ZF 24+ , 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169538
N° MFR68330 CLOTH BELT 967F 2"X72"24 YF-WEIGHT
Price$48.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68330 CLOTH BELT 967F 2"X72"24 YF-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ Chaîne 967F, 2 po x 72 po .Poids ZF 24+ , 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169538
N° MFR68330 CLOTH BELT 967F 2"X72"24 YF-WEIGHT
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
Price$48.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    60600136307
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111683309
  • CUP_NON
    00051111683309

Aperçu

Description du fabricant
68330 CEINTURE EN TISSU 967F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les courroies Cubitron II 3M™ durables avec grain de forme précise 3M signifient moins de changements de courroie et plus de pièces par courroie
  • Les courroies 3M Cubitron II de 3M grains de forme précise offrent une capacité de coupe exceptionnelle sur l’acier au carbone et les aciers à outils, ce qui améliore la productivité
  • L’agent de meulage résistant à la chaleur permet le meulage grossier du titane et d’autres alliages thermosensibles au nickel élevé
  • L’endos lourd sur les grades grossiers résiste aux applications de meulage à haute pression
  • Offre une coupe longue durée et excellente pour les applications à sec

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté