Motion
68695 COURROIE EN TISSU 577F  1/2 POX12 PO80 VG

3M
68695 CLOTH BELT 577F 1/2"X12"80 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 80 YF, 1/2 po x 12 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169997
N° MFR68695 CLOTH BELT 577F 1/2"X12"80 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68695 CLOTH BELT 577F 1/2"X12"80 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 80 YF, 1/2 po x 12 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169997
N° MFR68695 CLOTH BELT 577F 1/2"X12"80 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    12 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440258923
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111686959
  • CUP_NON
    00051111686959

Aperçu

Description du fabricant
68695 CEINTURE EN TISSU 577F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques