Motion
68741 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA  6 POX158 POA45 X POIDS PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
68741 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 6"X158"A45 X-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A45 poids X, 6 po x 158 po, Film-lok, pleine flexibilité, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170025
N° MFR68741 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 6"X158"A45 X-WEIGHT FULLFLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68741 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 6"X158"A45 X-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A45 poids X, 6 po x 158 po, Film-lok, pleine flexibilité, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170025
N° MFR68741 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 6"X158"A45 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    158 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    158 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A45
  • Numéro de stock du fabricant
    60600139871
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111687413
  • CUP_NON
    00051111687413

Aperçu

Description du fabricant
68741 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels