Motion
68821 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 307EA  4 POX168 POA30 POIDS EN JE PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
68821 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 4"X168"A30 JE-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A30 poids JE, 4 po x 168 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170080
N° MFR68821 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 4"X168"A30 JE-WEIGHT FULLFLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68821 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 4"X168"A30 JE-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A30 poids JE, 4 po x 168 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170080
N° MFR68821 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 4"X168"A30 JE-WEIGHT FULLFLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    168 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    168 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A30
  • Numéro de stock du fabricant
    60600140671
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111688212
  • CUP_NON
    00051111688212

Aperçu

Description du fabricant
68821 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 307EA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels