Motion
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010368730 MANDRIN ROII 701656, 3/16 PO X 2 PO

3M
7010368730 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 701656, 3/16 IN X 2 IN

Cartouche d’abrasifs standard rôdeur RoII 701656, 3/16 po x 2 po x 1/4 po x 1-1/4 po x 4 po CM-18, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170467
N° MFR7010368730 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 701656, 3/16 IN X 2 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368730 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 701656, 3/16 IN X 2 IN

Cartouche d’abrasifs standard rôdeur RoII 701656, 3/16 po x 2 po x 1/4 po x 1-1/4 po x 4 po CM-18, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170467
N° MFR7010368730 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 701656, 3/16 IN X 2 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60600145985
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115375408
  • CUP_NON
    00051111693537

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010368730
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’installe sur tous les rouleaux de cartouches d’abrasifs standard de type « Straight », « Full Tapered » et « Half Tapered »
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • Fabriqué en acier plaqué pour une durabilité accrue