Motion
COURROIE EN TISSU 04145 RÉSINE REGALITE 7.875 POX29.5 PO50Y GRAIN

3M
04145 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"50Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 04145, 7.875 po x 29.5 po 50Y grains
N° D’ARTICLE MI03170827
N° MFR04145 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"50Y GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04145 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"50Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 04145, 7.875 po x 29.5 po 50Y grains
N° D’ARTICLE MI03170827
N° MFR04145 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"50Y GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    7-7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    7010298014
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115041457
  • CUP_NON
    00051115041457

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU DE LIAISON RÉSINE 04145 REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.