Motion
06959 DISQUES DE REVÊTEMENT DE SOL 5 PO X 0,25 PO 6 FENTES 0,5 POLONGUEUR 20 GRIT

3M
06959 FLOOR SURFACING DISCS 5"X.25" 6 SLOTS .5"LENGTH 20 GRIT

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 5 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170866
N° MFR06959 FLOOR SURFACING DISCS 5"X.25" 6 SLOTS .5"LENGTH 20 GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06959 FLOOR SURFACING DISCS 5"X.25" 6 SLOTS .5"LENGTH 20 GRIT

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 5 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170866
N° MFR06959 FLOOR SURFACING DISCS 5"X.25" 6 SLOTS .5"LENGTH 20 GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    98070142124
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115069598
  • CUP_NON
    00051115069598

Aperçu

Description du fabricant
06959 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV