Motion
07115 BANDES D’EMBALLAGE PARE-FEU 2 PO X 24 PO

3M
07115 FIRE BARRIER WRAP STRIPS 2" X 24"

3M™ Bandes d’emballage pare-feu FS-195+, 2 po x 24 po, 10 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03170884
N° MFR07115 FIRE BARRIER WRAP STRIPS 2" X 24"
Prix33.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07115 FIRE BARRIER WRAP STRIPS 2" X 24"

3M™ Bandes d’emballage pare-feu FS-195+, 2 po x 24 po, 10 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03170884
N° MFR07115 FIRE BARRIER WRAP STRIPS 2" X 24"
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
Prix33.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Poids
    0.774 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    4 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115071157
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Bande intumescente
  • Normes respectées
    China RoHS - Sous MCV, EU RoHS, homologué FM, classé UL, ULC
  • Type
    Rouleau de bandes enveloppantes
  • CUP_NON
    00051115071157

Aperçu

Description du fabricant
07115 BANDES D’EMBALLAGE PARE-FEU 2 PO X 24 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau est intumescent pour l’isolation thermique (le matériau intumescent coupe efficacement le feu aux pénétrants non métalliques)
  • L’extérieur en aluminium permet une installation précise et efficace
  • Facile à installer – il suffit d’envelopper, de fixer et de sceller
  • Le matériau réentrable permet d’économiser du temps et de l’argent après l’installation
  • Test coupe-feu jusqu’à 4 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)