Motion
07925 DISQUES DE REVÊTEMENT DE SOL 7 PO X 0,875 PO 36 GRIT

3M
07925 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.875" 36 GRIT

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170897
N° MFR07925 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.875" 36 GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07925 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.875" 36 GRIT

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170897
N° MFR07925 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.875" 36 GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.875 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    98070147230
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115079252
  • CUP_NON
    00051115079252

Aperçu

Description du fabricant
07925 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.