Motion
09188 DISQUES DE REVÊTEMENT DE SOL GRAIN 36  6 PO X 0,3125 PO

3M
09188 FLOOR SURFACING DISCS 36 GRIT 6"X.3125"

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 6 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170945
N° MFR09188 FLOOR SURFACING DISCS 36 GRIT 6"X.3125"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09188 FLOOR SURFACING DISCS 36 GRIT 6"X.3125"

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 6 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170945
N° MFR09188 FLOOR SURFACING DISCS 36 GRIT 6"X.3125"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.3125 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Poids
    0.054 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    70070973626
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115091889
  • CUP_NON
    00051115091889

Aperçu

Description du fabricant
09188 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV