Motion
09232 COURROIES DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 36Y GRAIN 7-7/8 PO X29-1/2 PO

3M
09232 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 7-7/8"X29-1/2"

3M™ Ceintures de revêtement de plancher Regalite 09232, 36Y grains, 7-7/8 po x 29-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03170957
N° MFR09232 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 7-7/8"X29-1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09232 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 7-7/8"X29-1/2"

3M™ Ceintures de revêtement de plancher Regalite 09232, 36Y grains, 7-7/8 po x 29-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03170957
N° MFR09232 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 7-7/8"X29-1/2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    7-7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    70071066370
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115092329
  • CUP_NON
    00051115092329

Aperçu

Description du fabricant
COURROIES DE REVÊTEMENT DE PLANCHER 09232 REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.