Motion
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09304  6-7/8 PO X7/8 PO 752I  P80 GRAINS

3M
09304 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 6-7/8"X7/8" 752I P80 GRIT

Tampon de plancher Regalite , couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 6-7/8 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170994
N° MFR09304 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 6-7/8"X7/8" 752I P80 GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09304 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 6-7/8"X7/8" 752I P80 GRIT

Tampon de plancher Regalite , couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 6-7/8 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170994
N° MFR09304 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 6-7/8"X7/8" 752I P80 GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre total
    6-7/8 po
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de stock du fabricant
    70070994259
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115093043
  • CUP_NON
    00051115093043

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09304
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV