Motion
11626 BANDE INTUMESCENTE EXPANTROL FLEX E-FIS DOS ADHÉSIF NOIR 1/16 PO X1/2 PO

3M
11626 EXPANTROL FLEX INTUMESCENT STRIP E-FIS BLACK ADHESIVE-BACK 1/16"X1/2"

3M™ Bandes intumescentes souples Expantrol FIS, endos adhésif, noires, 1/16 po x 1/2 po x 50 pi, 10 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03171019
N° MFR11626 EXPANTROL FLEX INTUMESCENT STRIP E-FIS BLACK ADHESIVE-BACK 1/16"X1/2"
Prix264.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11626 EXPANTROL FLEX INTUMESCENT STRIP E-FIS BLACK ADHESIVE-BACK 1/16"X1/2"

3M™ Bandes intumescentes souples Expantrol FIS, endos adhésif, noires, 1/16 po x 1/2 po x 50 pi, 10 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03171019
N° MFR11626 EXPANTROL FLEX INTUMESCENT STRIP E-FIS BLACK ADHESIVE-BACK 1/16"X1/2"
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
Prix264.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Poids
    1.302 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115116261
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Bande intumescente
  • Type
    Rouleau de bandes enveloppantes
  • CUP_NON
    00051115116261

Aperçu

Description du fabricant
BANDE INTUMESCENTE 11626 EXPANTROL FLEX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance au feu dans un format de bande adhésive, idéal pour les cadres de porte et le vitrage
  • Le matériau intumescent se dilate lorsqu’il est chauffé pour sceller autour des objets exposés au feu
  • Le joint fumigène retarde la propagation des sous-produits toxiques de la combustion
  • Excellente flexibilité pour une installation facile et rentable sans outils spéciaux
  • Polyvalent et conformable – peut être coupé pour s’adapter aux formes irrégulières