Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 11888  4026 NATUREL 4 PO X36YD  1/16 PO

3M
11888 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"

RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 11888 4026 NATUREL 4 PO X36YD 1/16 PO
N° D’ARTICLE MI03171027
N° MFR11888 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"
Prix734.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11888 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"

RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 11888 4026 NATUREL 4 PO X36YD 1/16 PO
N° D’ARTICLE MI03171027
N° MFR11888 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"
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
Prix734.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    180 psi
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051115118883

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 11888
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.