Motion
16526 EMBOUT DE MASTIC MALLÉABLE COUPE-FEU MP+ 1.4"X11"

3M
16526 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY STIX MP+ 1.4"X11"

3M™ Pellicule de protection contre le feu moulée Stix MP+, rouge, 1.4 po x 11 po, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03171041
N° MFR16526 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY STIX MP+ 1.4"X11"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16526 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY STIX MP+ 1.4"X11"

3M™ Pellicule de protection contre le feu moulée Stix MP+, rouge, 1.4 po x 11 po, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03171041
N° MFR16526 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY STIX MP+ 1.4"X11"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11 po
  • Poids
    1.058 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    4 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165269
  • Normes respectées
    ASTM E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115
  • CUP_NON
    00051115165269

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE MASTIC MOULÉE COUPE-FEU 16526
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Test coupe-feu jusqu’à 4 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479) et CAN/ULC S115
  • Le mastic assure une étanchéité contre les courants d’air et la fumée froide
  • La conception souple et conformable se moule facilement aux formes requises
  • Aide à réduire le transfert du bruit (cote STC de 56 lors des essais sur un ensemble mural classé STC 56)
  • Ne sèchera pas et ne s’effritera pas pour une solution ré-entrable et réparable
  • Excellentes propriétés d’adhérence et de vieillissement pour une performance à long terme
  • Non corrosif pour le métal et compatible avec les gaines de câble synthétiques
  • Formule à faible teneur en COV, sans halogène et sans solvant pour un environnement de travail sécuritaire avec une odeur minimale