Motion
7100159318 3M RESPIRATEUR ANTI-ODEURS DE PEINTURE, 8247P1-DC, 1 CHAQUE/PAQUET, 12 PAQUETS/CAISSE

3M
7100159318 3M PAINT ODOR RESPIRATOR, 8247P1-DC, 1 EACH/PACK, 12 PACKS/CASE

3M™ Respirateur anti-odeurs de peinture, 8247P1-DC, 1 chaque/paquet, 12 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI03171365
N° MFR7100159318 3M PAINT ODOR RESPIRATOR, 8247P1-DC, 1 EACH/PACK, 12 PACKS/CASE
Prix9.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100159318 3M PAINT ODOR RESPIRATOR, 8247P1-DC, 1 EACH/PACK, 12 PACKS/CASE

3M™ Respirateur anti-odeurs de peinture, 8247P1-DC, 1 chaque/paquet, 12 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI03171365
N° MFR7100159318 3M PAINT ODOR RESPIRATOR, 8247P1-DC, 1 EACH/PACK, 12 PACKS/CASE
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
Prix9.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051111086568
  • CUP_NON
    00051111086568

Aperçu

Description du fabricant
RESPIRATEUR ANTI-ODEURS DE PEINTURE 7100159318 3M ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • APPROUVÉ PAR LE NIOSH R95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95  % contre les aérosols solides et liquides, y compris les huiles
  • CARBON LAYER aide à réduire les niveaux nuisibles de vapeurs organiques comme certains solvants, dégraissants et résines* *3M recommandé pour le soulagement des niveaux nuisibles de vapeurs organiques. Les niveaux de nuisance sont inférieurs à la limite d’exposition professionnelle de l’OSHA ou aux limites d’exposition professionnelle gouvernementales applicables, selon la valeur la plus faible.
  • MÉDIA DE FILTRE AVANCÉ pour faciliter la respiration
  • LA MOUSSE DE NEZ COUSSINAGE repose sur l’arête du nez pour plus de confort
  • NOSECLIP RÉGLABLE permet d’assurer une étanchéité personnalisée et sûre
  • CONCEPTION LÉGÈRE pour plus de confort
  • CONCEPTION À DEUX BRETELLES avec fixation stable en quatre points pour une étanchéité sûre
  • CONCEPTION PRATIQUE ET JETABLE
  • RECOMMANDÉ POUR une utilisation avec les peintures au latex, les peintures à l’huile, les peintures en aérosol, les vernis/teintures et certains pesticides
  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS avec des matériaux provenant du monde entier
  • Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  • Disponible en plusieurs quantités de colis
  • Contenu de l’emballage : 1
  • À faire soi-même/à utiliser à la maison : À utiliser UNIQUEMENT dans des environnements NON DANGEREUX. Utilisation professionnelle/dangereuse : Utilisation dans le cadre d’un programme de protection respiratoire réglementé par le gouvernement (p. ex., OSHA). AVERTISSEMENT : Des restrictions s’appliquent; une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Voir l’emballage et l’encart du produit ou composer le 3M aux États-Unis 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800-267-4414.