Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.5 po
- Épaisseur globale1 po
- Largeur totale2.875 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051111031230
- CUP_NON00051111031230
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La mousse de qualité professionnelle conserve sa forme pour une utilisation durable
- Les côtés inclinés sont parfaits pour le ponçage détaillé
- Grains minéraux de première qualité pour un ponçage à la main efficace
- Convient au ponçage humide ou à sec
- L’éponge de ponçage ne décolorera pas la surface à poncer
- S’adapte à votre surface pour un ponçage facile
- Résiste à l’obstruction pour une utilisation durable
- Conçu pour être utilisé sur la plupart des surfaces
- Disponible dans une gamme de grains pour un fini lisse
- Idéal pour les projets de construction, de travail du bois, de menuiserie et de rénovation résidentielle comme la peinture et le ponçage des cloisons sèches
- Il suffit de rincer et de réutiliser
- Pour de meilleurs résultats, poncez avec le grain du bois, en travaillant à travers une séquence de grains de grossier à très fin. Ne pas sauter plus d’un grain entre chaque étape de ponçage
- Contenu de l’emballage : 1 éponge de ponçage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.