Motion
CHARIOT POUR COUCHE DE GUIDAGE SÈCHE 05860  50 G

3M
05860 DRY GUIDE COAT CART 50 GR

3M™ Cartouche de revêtement de guidage sec, 05860, 1.75 oz (50 g), 10 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI03171725
N° MFR05860 DRY GUIDE COAT CART 50 GR
Prix109.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05860 DRY GUIDE COAT CART 50 GR

3M™ Cartouche de revêtement de guidage sec, 05860, 1.75 oz (50 g), 10 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI03171725
N° MFR05860 DRY GUIDE COAT CART 50 GR
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
Prix109.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    50 g
  • Poids
    0.278 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131058606
  • Quantité du colis
    6
  • Type
    Couche de guidage sèche
  • CUP_NON
    00051131058606

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT POUR COUCHE DE GUIDAGE SÈCHE 05860 50 G
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La couche de guidage sèche révèle les imperfections de surface telles que les trous d’épingle et les égratignures
  • La consistance sèche ne nécessite aucun masquage et ne nécessite aucun temps de séchage
  • Le produit peut être utilisé pour le ponçage à sec ou humide
  • Ne contient aucun solvant ajouté intentionnellement
  • La poudre est idéale pour souligner les rides du corps