Motion
7010368701 ABRASIFS STANDARD POLISSAGE ET MÉLANGE DE POLISSAGE CIRCULAIRE GP 724296, 5 PO X

3M
7010368701 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CIRCLE BUFF GP 724296, 5 IN X

Abrasifs standard polissage et mélange circulaire polissage GP 724296, 5 po x 3 plis x 1/4-20 A MED, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171790
N° MFR7010368701 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CIRCLE BUFF GP 724296, 5 IN X
Prix31.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368701 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CIRCLE BUFF GP 724296, 5 IN X

Abrasifs standard polissage et mélange circulaire polissage GP 724296, 5 po x 3 plis x 1/4-20 A MED, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171790
N° MFR7010368701 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CIRCLE BUFF GP 724296, 5 IN X
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
Prix31.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371813
  • CUP_NON
    00051115371813

Aperçu

Description du fabricant
7010368701 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • Conçu pour une utilisation moins agressive par rapport au matériau HP de la gamme d’abrasifs standard de polissage et mélange
  • L’œillet fileté maintient les plis ensemble et s’enfile sur un mandrin pour une utilisation avec un petit outil portatif
  • Le matériau abrasif polyvalent fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste et flexible nettoie et ébavure tout en laissant un fini professionnel
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Deux grades d’oxyde d’aluminium parmi lesquels choisir offrent différents degrés d’agressivité et de finition : moyen (moyen
  • marron) et très fin (VFN
  • gris)
  • Peut être utilisé humide ou sec