Motion
RUBAN TRANSPARENT 06821 SCOTCH 600 TRANSPARENT 1/2 PO X 72YD.

3M
06821 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600 CLEAR 1/2 IN. X 72YD.

Scotch® Ruban transparent 600, 12,7 x 65,8 m ( 1/2 x 2592 po)
N° D’ARTICLE MI03171824
N° MFR06821 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600 CLEAR 1/2 IN. X 72YD.
Prix6.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06821 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600 CLEAR 1/2 IN. X 72YD.

Scotch® Ruban transparent 600, 12,7 x 65,8 m ( 1/2 x 2592 po)
N° D’ARTICLE MI03171824
N° MFR06821 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600 CLEAR 1/2 IN. X 72YD.

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    28 po
  • Épaisseur
    2.3 mil
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 (acier) oz
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    45 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131068216
  • CUP_NON
    00051131068216

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN TRANSPARENT SCOTCH 06821
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fini lustré classique
  • Idéal pour le scellage polyvalent et la protection des étiquettes
  • Adhérence instantanée, excellente résistance à l’arrachement
  • Cristal transparent
  • Idéal sur les surfaces brillantes
  • Tire le rouleau en douceur et coupe facilement
  • Robuste, sécuritaire, ne jaunira pas avec l’âge
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 1/2 po x 2592 po, 1 rouleau, âme de 3 po
  • Fait un excellent complément au papier décoratif d’emballage cadeau
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas et ne jaunit pas