Motion
RUBAN TRANSPARENT 06841 HIGHLAND 5910 TRANSPARENT 1/2 PO X2592 PO

3M
06841 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 1/2"X2592"

Ruban d’emballage pour service léger 3M™ transparent haute conformité 5910 , 1/2 po x 2592 po, 72 par caisse, emballé individuellement
N° D’ARTICLE MI03171826
N° MFR06841 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 1/2"X2592"
Prix9.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06841 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 1/2"X2592"

Ruban d’emballage pour service léger 3M™ transparent haute conformité 5910 , 1/2 po x 2592 po, 72 par caisse, emballé individuellement
N° D’ARTICLE MI03171826
N° MFR06841 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 1/2"X2592"
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
Prix9.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2592 po
  • Résistance à la traction
    18 po/lb
  • Épaisseur
    2 mil
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Manuel
  • Allongement à la pause
    90 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70016044409
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131068414
  • CUP_NON
    00051131068414

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN TRANSPARENT 06841 HIGHLAND 5910
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2 mil (0.051 mm) utilisé pour les applications d’emballage générales
  • Le matériau de support en polypropylène a une épaisseur de 1.2 mil (0.030 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Bonne manipulation, facile à déchirer, grande clarté et longue durée de vie
  • Le matériau de support en polypropylène offre transparence, conformabilité et flexibilité