Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS ET CBN 7010497643 3M , TYPE 1, 8X3/16X1-1/4, GC80

3M
7010497643 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X3/16X1-1/4, GC80

Roues et outils diamantés et CBN 3M™ , TYPE 1, 8X3/16X1-1/4, carbure SILICON GC80 HV GRN, WHL - MMMF2677
N° D’ARTICLE MI03171912
N° MFR7010497643 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X3/16X1-1/4, GC80
Prix124.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010497643 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X3/16X1-1/4, GC80

Roues et outils diamantés et CBN 3M™ , TYPE 1, 8X3/16X1-1/4, carbure SILICON GC80 HV GRN, WHL - MMMF2677
N° D’ARTICLE MI03171912
N° MFR7010497643 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, TYPE 1, 8X3/16X1-1/4, GC80

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    0.1875 po
  • Poids
    813.600 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Offert en carbure de silicium vert de grain 80 et en carbure de silicium noir de grain 80 - Roue droite de type 1 - Les roues vertes sont disponibles dans une variété de tailles
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060022351
  • CUP_NON
    00638060022351

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANT ET CBN 7010497643 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Offert en carbure de silicium vert de grain 80 et en carbure de silicium noir de grain 80 - Roue droite de type 1 - Les roues vertes sont disponibles dans une variété de tailles