Motion
FEUILLE DE LIME 32232 VERT 2-3/4 POX16-1/2 PO 36 GRAINS

3M
32232 GREEN CORPS FILE SHEET 2-3/4"X16-1/2" 36 GRIT

Feuilles pour lime 3M™ Green Corps, 32232, grain 36 , 2-3/4 po x 16 1/2 po, 5 feuilles par paquet, 10 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI03172106
N° MFR32232 GREEN CORPS FILE SHEET 2-3/4"X16-1/2" 36 GRIT
Prix15.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
32232 GREEN CORPS FILE SHEET 2-3/4"X16-1/2" 36 GRIT

Feuilles pour lime 3M™ Green Corps, 32232, grain 36 , 2-3/4 po x 16 1/2 po, 5 feuilles par paquet, 10 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI03172106
N° MFR32232 GREEN CORPS FILE SHEET 2-3/4"X16-1/2" 36 GRIT
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
Prix15.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16.5 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    16-1/2 po
  • Largeur de feuille
    2-3/4 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60455056345
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131322325
  • Nombre de feuilles
    5
  • CUP_NON
    00051131322325

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE CLASSEMENT 32232 GREEN CORPS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les feuilles de lime décapent rapidement la peinture des surfaces métalliques, en plastique ou en fibre de verre
  • Le mélange de minéraux offre un taux de coupe plus rapide et une durabilité accrue
  • Les applications comprennent le retrait des soudures et le dénudage des zones difficiles d’accès
  • La construction à couche ouverte résiste au chargement
  • Les endos de poids D et E rendent les draps plus durables