Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7100227145 3M , DWC-500-.187-.187-2  D220

3M
7100227145 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, DWC-500-.187-.187-2 D220

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, DWC-500-.187-0,187-2 D220, A12AJ00201
N° D’ARTICLE MI03172176
N° MFR7100227145 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, DWC-500-.187-.187-2 D220
Prix301.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100227145 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, DWC-500-.187-.187-2 D220

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, DWC-500-.187-0,187-2 D220, A12AJ00201
N° D’ARTICLE MI03172176
N° MFR7100227145 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, DWC-500-.187-.187-2 D220

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix301.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    453.592 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Renforcé de fibre de verre pour les travaux lourds• Peut supporter un poids supérieur à 100 lb par pouce (résistance à la traction)• Adhésif thermofusible solide et durable scelle et protège• Très puissant pouvoir de maintien• Idéal pour le scellement, le cerclage et le groupage• Utilisez le distributeur inclus pour appliquer facilement du ruban sur vos boîtes et colis• Conforme aux réglementations postales américaines pour les emballages standard• Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131500662
  • CUP_NON
    .

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7100227145 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Renforcé en fibre de verre pour les travaux lourds
  • Peut supporter un poids supérieur à 100 lb par pouce (résistance à la traction)
  • L’adhésif thermofusible robuste et durable scelle et protège
  • Puissance de maintien super forte
  • Idéal pour le scellement, le cerclage et le groupage
  • Utilisez le distributeur inclus pour appliquer facilement du ruban adhésif sur vos boîtes et vos emballages
  • Conforme aux réglementations postales américaines pour les colis standard
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon