Motion
59499 SAFETYWALK LÉGER TEINTURE BANDE DE ROULEMENT RÉSISTANTE 7752 2"X60' TRANSPARENT EN VRAC

3M
59499 SAFETYWALK LIGHT DTY RESILIENT TREAD 7752 2"X60' CLEAR BULK

3M™ Safety-Walk , bande de roulement résistante pour travaux légers 7752, 2 po x 60 pi, rouleau transparent en vrac
N° D’ARTICLE MI03172272
N° MFR59499 SAFETYWALK LIGHT DTY RESILIENT TREAD 7752 2"X60' CLEAR BULK
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59499 SAFETYWALK LIGHT DTY RESILIENT TREAD 7752 2"X60' CLEAR BULK

3M™ Safety-Walk , bande de roulement résistante pour travaux légers 7752, 2 po x 60 pi, rouleau transparent en vrac
N° D’ARTICLE MI03172272
N° MFR59499 SAFETYWALK LIGHT DTY RESILIENT TREAD 7752 2"X60' CLEAR BULK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131594999
  • CUP_NON
    00051131594999

Aperçu

Description du fabricant
59499 SAFETYWALK LÉGER RÉSISTANT À LA TEINTURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • AIDE À CRÉER UN ENVIRONNEMENT PLUS SÛR où l’eau est susceptible de créer des surfaces glissantes comme les salles de bain et les zones récréatives.
  • LES UTILISATIONS COMPRENNENT les douches, les baignoires et les planches de surf, ainsi que autour des bains bouillonnants et des piscines
  • RÉSISTE À L’USURE pour une durabilité accrue
  • DOS AUTO-ADHÉSIF pour une application rapide et facile
  • ADHÉRER AUX SURFACES PROPRES ET SÈCHES sans froisser, friser, déchirer, rétrécir ou soulever
  • RÉSISTE À LA MOULE ET À LA MILDE
  • FACILE À APPLIQUER, couper à la taille voulue avec des ciseaux
  • CONFORTABLE pour marcher pieds nus
  • POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, la zone doit être apprêtée avec un adhésif de contact haute résistance, tel que l’adhésif en aérosol 3M™ Hi-Strength 90
  • AIDE À RÉPONDRE AUX recommandations de friction de l’OSHA ET de l’ADA