Motion
BANDE DE ROULEMENT 59512 SAFETYWALK HVY DTY 7733 4 PO X60 PI NOIR EN VRAC

3M
59512 SAFETYWALK HVY DTY TREAD 7733 4"X60' BLACK BULK

3M™ Safety-WalkMC Tread 7733, 4 po x 60 pi, usage intensif, noir
N° D’ARTICLE MI03172285
N° MFR59512 SAFETYWALK HVY DTY TREAD 7733 4"X60' BLACK BULK
Prix2.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59512 SAFETYWALK HVY DTY TREAD 7733 4"X60' BLACK BULK

3M™ Safety-WalkMC Tread 7733, 4 po x 60 pi, usage intensif, noir
N° D’ARTICLE MI03172285
N° MFR59512 SAFETYWALK HVY DTY TREAD 7733 4"X60' BLACK BULK
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
Prix2.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Rayures
  • Type de trafic
    Trafic intense
  • Type
    Rouleau, bande
  • CUP_NON
    00051131595125

Aperçu

Description du fabricant
59512 BANDE DE ROULEMENT SAFETYWALK HVY DTY 7733
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • AIDE À CRÉER UN ENVIRONNEMENT PLUS SÛR pour marcher, travailler, marcher et se tenir debout
  • LES UTILISATIONS COMPRENNENT les échelles, les remorques, les camions, les allées, les véhicules de travail et de loisirs
  • ADHÉRER AUX SURFACES PROPRES ET SÈCHES sans froisser, friser, déchirer, rétrécir ou soulever
  • RÉSISTANT À L’ABRASION
  • DOS AUTO-ADHÉSIF pour une application rapide et facile
  • RÉSISTE À LA MOULE ET À LA MILDE
  • AIDE À RÉPONDRE AUX COEFFICIENTS DE L’OSHA ET DE L’ADAdes recommandations de friction
  • OFFERT EN ROULEAUX PRÉCOUPÉS ET PERSONNALISABLES pour s’adapter à de nombreux projets
  • FACILE À APPLIQUER, couper à la taille voulue avec des ciseaux
  • POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, la zone doit être apprêtée avec un adhésif de contact haute résistance, tel que l’adhésif en aérosol 3M™ Hi-Strength 90