Motion
64119 ENVELOPPE AUTOADHÉSIVE COBAN NEXCARE H1583 HAVANE 3 POX5YDS ÉTIRÉ

3M
64119 NEXCARE COBAN SELF-ADHERENT WRAP H1583 TAN 3"X5YDS STRETCHED

Enveloppe sans tracas NexcareMD NHT-3, 76,2 mm x 2 m ( 3 po x 2.2 vg) Non étirée
N° D’ARTICLE MI03172330
N° MFR64119 NEXCARE COBAN SELF-ADHERENT WRAP H1583 TAN 3"X5YDS STRETCHED
Prix8.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64119 NEXCARE COBAN SELF-ADHERENT WRAP H1583 TAN 3"X5YDS STRETCHED

Enveloppe sans tracas NexcareMD NHT-3, 76,2 mm x 2 m ( 3 po x 2.2 vg) Non étirée
N° D’ARTICLE MI03172330
N° MFR64119 NEXCARE COBAN SELF-ADHERENT WRAP H1583 TAN 3"X5YDS STRETCHED
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
Prix8.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Adhésivité
    Adhésif
  • Application de la partie du corps
    Toute partie du corps
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131641198
  • Matériel
    Élastique
  • CUP_NON
    00051131641198

Aperçu

Description du fabricant
64119 ENVELOPPE AUTOADHÉSIVE COBAN NEXCARE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’emballage adhère à lui-même, mais pas à la peau ou aux cheveux
  • Ne laisse aucun résidu sur la peau lorsqu’elle est enlevée
  • Utiliser comme enveloppe extérieure pour fixer la gaze, les tampons et les autres pansements
  • La construction respirante procure un confort aéré
  • Déchirures à la main – pas besoin de ciseaux
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Taille : 1” x 80”, 2” x 80”, 3” x 80”
  • Couleur : Tan
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel